Beli kampas rem di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  2. JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    50%
    Mulai

    Rp10.900

    JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
  3. Aegis Filter Filter Udara Motor
    Mulai

    Rp16.900

    Aegis Filter Filter Udara Motor
    Deskripsi:
    Filter udara akan menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak tersedot ke ruang mesin motor Anda melalui air intake. Jika filter udara kotor, pori-pori akan menyempit, sehingga bisa mengakibatkan tenaga mesin menurun serta efisiensi BBM berkurang. Bahkan bila filter udara tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja membuat mesin motor jebol.
  4. WAKASA Plat Brake Pad 2 Roda
    Mulai

    Rp64.900

    WAKASA Plat Brake Pad 2 Roda
    atribut:
    • Application For: SUZUKI ERTIGA R 3
  5. Shell Engine Oil Helix HX7 Plus SN Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp479.900

    Shell Engine Oil Helix HX7 Plus SN Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • Volume (L): 4
    • Viscosity Index: 171 (ASTM D2270)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  6. Titan Autoparts Clutch Cover
    Mulai

    Rp349.900

    Titan Autoparts Clutch Cover
    Deskripsi:
    Clutch Cover Daihatsu Grandmax (K3)
  7. BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp64.900

    BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
  8. Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)
    atribut:
    • Tire Type & Compound Availability (STD, LOC, Both): Both
  9. RS PRO Zinc Plated Steel O Clip Hose Clip Kit (Klem Selang)
    Mulai

    Rp7.599.900

    RS PRO Zinc Plated Steel O Clip Hose Clip Kit (Klem Selang)
    Deskripsi:
    RS PRO 'O' Hose ClipsFrom the trusted RS PRO brand, these double ear O clips are versatile and durable. With zinc-plated steel construction, the O clips are ideal for securing hoses, pipes and even cables. For demanding applications in pneumatics, low-pressure hydraulics and other relevant industries, these steel O clips are ideal for securing tubing to connectors.A 200 piece O clip set is also available (292-524.)NoteRequires closing pincers to install and remove. Both standard closing and side closing pincers can be used or alternatively cable cutters as a matter of course.To install close one ear fully, the first ear is then closed so the first ear can open slightly. This builds resilience strength allowing the clamp to hold against shrinkage, pressure and vibration caused by wear and tear and temperature changes.Use side closing pincers if access to ear is limited.We also have a range of O Clips available in Stainless Steel and a 200-piece Zinc Plated Steel kit.ApplicationsSometimes referred to as jubilee clips, o clips are designed for clamping onto tubes such as hoses. They can be used to secure connections to hoses.• Double ear clip often used for maintenance and OEM applicationsSuitable for applications involving air, fluid, gas and steam hoses of rubber or plastic, and co-axial and other electrical cables• Used in a wide range of industries including; mining, construction, heating and ventilation, welding, medical, military and aircraft• Also suitable for low-pressure hydraulic applications
    atribut:
    • Clip Type: O Clip
    • Largest Clip Inside Diameter (mm): 23 - 27
    • Largest Clip Inside Diameter Maximum (mm): 27
    • Largest Clip Inside Diameter Minimum (mm): 23
    • Material: Zinc Plated Steel
    • Number of Pieces: 200
    • Number of Sizes: 10
    • Smallest Clip Inside Diameter (mm): 5-7
    • Smallest Clip Inside Diameter Maximum (mm): 7
    • Smallest Clip Inside Diameter Minimum (mm): 5
  10. Oetiker Welding Hose Repair Kit (Kit Perbaikan Selang Las)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Oetiker Welding Hose Repair Kit (Kit Perbaikan Selang Las)
    atribut:
    • UNSPSC: 40142007
    • Accessory Type: Welding Hose Repair Kit
    • Application: For Repair of Oxygen and Acetylene Lines
    • Characteristics: 81 Pieces
Daftar Harga kampas rem Terbaru October 2026
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Rp10.900
ISHIMA Kampas Rem BelakangRp21.900
ABRAKES Kanvas Rem Motor YamahaRp18.900
Aegis Filter Filter Udara MotorRp16.900
WAKASA Plat Brake Pad 2 RodaRp64.900
Shell Engine Oil Helix HX7 Plus SN Plus (Oli Mesin)Rp479.900
Daytona Max Series Ultra Force Brake Pad Steel Fiber (Komponen Rem Motor)Rp84.900
Lpr Brake Pad (Kanvas Rem, Kampas Rem)Rp239.900
Titan Autoparts Clutch CoverRp349.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)